Pružinová svěrka, Rozsah upnutí: 38mm

Artiklové číslo: 860351 38
Sleva
69,00 CZK
Cena platí do 24. 11. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 917 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí 38 mm
Vyložení 30 mm
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 860351 38
EAN / GTIN 4062406276669
Číslo výrobce 860351 38

Popis

Provedení:

Lehké a ergonomické provedení s ergonomickými úchopy. Pohyblivé kontaktní plochy, které se optimálně přizpůsobují různým konturám.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku