Přesný nůž s 1 čepelí P1A

Artiklové číslo: 845350 P1A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce P1A
Délka bez čepele 138 mm
Počet čepelí 1
Druh produktu Přesný měřicí přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 845350 P1A
EAN / GTIN 4250099938289
Číslo výrobce 2515.00-2410

Popis

Provedení:

Přesný nůž s vyměnitelnou čepelí pro nejjemnější řezání. Ochranná krytka s integrovaným 6hranným klíčem pro výměnu čepelí. 100% Made in Germany.
Silný, ergonomický nůž pro jemné řezy. Rukojeť potažená materiálem TPE pro optimální uchopení.

Použití:

K odjehlování plastových dílů a pro všechny přesné řezné úlohy.

Rozsah dodávky:

Rukojeť včetně 1 univerzální čepele č. 845355 vel. 50 a ochranné krytky s integrovaným 6hranným klíčem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku