Sada přesných čepelí 100dílná 53

Artiklové číslo: 845355 53
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Bezpečnostní dávkovač

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obal Bezpečnostní dávkovač
    Délka čepele 32,8 mm
    Šířka čepele 5,7 mm
    Tloušťka čepele 0,5 mm
    Počet čepelí 100
    Druh produktu Čepel

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 845355 53
    EAN / GTIN 4250099934533
    Číslo výrobce 512.053-2193

    Popis

    Provedení:

    Rozměrově stabilní čepele z vysoce legované uhlíkové oceli s vynikající ostrostí a trvanlivostí břitu.
    Velmi špičatý tvar pro nejlepší řezné výsledky.

    Vhodné pro:

    Přesný nůž Mozart č. 845350.

    Rozsah dodávky:

    100 čepelí v bezpečnostním dávkovači.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku