Univerzální nůž s 2složkovou rukojetí se 3 čepelemi, 18 mm

Artiklové číslo: 845020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 195 ks okamžitě k dodání
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
Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka nože bez čepele 160 mm
Délka čepele 100 mm
Šířka čepele 18 mm
Tloušťka čepele 0,5 mm
Počet odlamovacích stupňů 8
Druh produktu Řezací nože

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 845020
EAN / GTIN 4045197438553
Číslo výrobce 845020

Popis

Provedení:

Zásuvné / výsuvné čepele v precizním kovovém vedení. Kvalitní čepele, extrémně ostré, s dlouhou životností.
Vypouklá a zároveň úzká 2složková rukojeť jak pro silovou práci, tak pro přesné řezy. Dobře uchopitelný plášť Haptoprene s jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Bezpečná práce, s mokrýma a zaolejovanýma rukama minimální nebezpečí sklouznutí. Automatická aretace čepele. Se 3 odlamovacími čepelemi (č. 845010 vel. 10) s 8 stupni, šířka 18 mm.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 845010 vel. 10; 845015 vel. 10; 845016 vel.10; 845018 vel. 50; 845019 vel. 50; 845021 vel.10; 845023 vel.50.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku