Bezpečnostní nůž SECUNORM 383 s 1 čepelí 1

Artiklové číslo: 842100 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 170,5 mm
Materiál rukojeti Plast zesílený skelným vláknem
Vícestupňově nastavitelná čepel ano
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 842100 1
EAN / GTIN 4002632803277
Číslo výrobce 383001.02

Popis

Provedení:

Bezpečnostní nůž s hloubkou řezu 7– 73 mm (7 stupňů přestavení) a s volitelným automatickým zatažením čepele. Ergonomická rukojeť z plastu zesíleného skelnými vlákny, s robustní kovovou lištou uvnitř pro vedení čepele. Bezpečná a jednoduchá výměna čepele. (náhradní čepel č. 842072 vel. 10 nebo čepel s vlnitým výbrusem č. 842073 vel. 10) Leváci otočí kvalitní čepel v rukojeti.

Použití:

Řeže jako nůž Cutter, jen je zkrátka bezpečnější – např. pro silnější materiály, jako je polystyren a pěnová vložka, stavební pěna a izolační vlna, až 4vrstvé kartony, pytlované zboží a všechny typy fólií.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku