Sada náhradních čepelí 10dílná 10

Artiklové číslo: 842073 10
Nastavit cenu 10 ks (CZK 48,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka čepele 109,5 mm
    Šířka čepele 17,7 mm
    Tloušťka čepele 0,5 mm
    Počet odlamovacích stupňů 0
    Počet čepelí 10
    Brus Zvlněný výbrus, 2stranný
    Fazetky čepelí 2násobný
    Druh produktu Čepel

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 842073 10
    EAN / GTIN 4002632801617
    Číslo výrobce 37960

    Popis

    Vhodné pro:

    Bezpečnostní nůž č. 842070; 842100

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku