Bezpečnostní nůž SECUNORM MIZAR s 1 čepelí

Artiklové číslo: 842095
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 264 ks okamžitě k dodání
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
    Délka 139 mm
    Počet čepelí 1
    Druh produktu Bezpečnostní nůž

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 842095
    EAN / GTIN 4002632920790
    Číslo výrobce 12500102

    Popis

    Provedení:

    Bezpečnostní nůž hloubkou řezu 15 mm a automatickým zatažením čepele. Ergonomická, lehká (59 g) rukojeť kleští z plastu vyztuženého skelnými vlákny, páka pro uvolnění čepele má lehký chod. Inovativní pojistka 3 v 1, která umožňuje zabezpečení a odjištění řezného nástroje a výměnu čepele (náhradní čepel č. 842097 vel. 10). Čepel je 2krát použitelná.

    Použití:

    Pro veškeré běžné řezání, např. skrz 3vrstvé kartony, fólii, plastové pásky, lepicí pásku, pytle nebo textil.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku