Bezpečnostní nůž SECUNORM 500 s 1 čepelí 1

Artiklové číslo: 842081 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 681 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 143 mm
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 842081 1
EAN / GTIN 4002632800818
Číslo výrobce 5000011002

Popis

Provedení:

Bezpečnostní nůž s hloubkou řezu 17 mm a automatickým zatažením čepele. Ergonomická a robustní rukojeť z hliníku včetně soft gripu proti skluzu na oboustranném šoupátku pro praváky i leváky. Bezpečná a jednoduchá výměna čepele (náhradní čepel č. 842098 vel. 10 a 2C nebo ostré hroty č. 842097 vel. 10), 2násobně použitelná čepel.

Použití:

Ideální pro všechny běžné řezané materiály, např. 3vrstvé kartony, fólii, pytle a plastové páskování.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku