Rukojeť odjehlovače N

Artiklové číslo: 839890 N
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
571 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 125 mm
Druh produktu Rukojeť

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 839890 N
EAN / GTIN 7290005395321
Číslo výrobce NG2000

Popis

Provedení:

2složková plastová rukojeť s vratnou pružinou pro aretaci resp. uvolnění čepelí / teleskopického držadla. Možnost uložení až tří čepelí v odnímatelné koncové krytce.
K upnutí N-čepelí o ⌀ 2,6 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku