Čepel odjehlovače N6

Artiklové číslo: 839010 N6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    202,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    168,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
701 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 2,6 mm
Celková délka 45 mm
Materiál HSS
Typ N6
Použitelná pravé
K odjehlování Zadní strany obrobků na ocel, hliník
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 839010 N6
EAN / GTIN 7290003241361
Číslo výrobce BN6001

Popis

Poznámka:

Čepele typu N jsou použitelné pouze s následujícími nástroji č: 839150; 839120; 839140; 839170 839890.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku