Hlava na odjehlování otvorů HSS 90°, se stopkou 20 mm

Artiklové číslo: 838610 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ odjehlovací hlavy (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ odjehlovací hlavy 20 mm
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 838610 20
EAN / GTIN 7290005395246
Číslo výrobce BC2201

Popis

Použití:

K snadnému a čistému odjehlování a sražení hran u otvorů pomocí klikového systému pro různé materiály.

Vhodné pro:

Odjehlovač Roto-Drive č. 838605 / 838611.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku