Hlava na odjehlování otvorů HSS 90°, se stopkou 10,4 mm

Artiklové číslo: 838610 10,4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
308 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ odjehlovací hlavy 10,4 mm
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 838610 10,4
EAN / GTIN 7290003234004
Číslo výrobce BC1041

Popis

Použití:

K snadnému a čistému odjehlování a sražení hran u otvorů pomocí klikového systému pro různé materiály.

Vhodné pro:

Odjehlovač Roto-Drive č. 838605 / 838611.
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
    ⌀ odjehlovací hlavy (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku