Čepel odjehlovače, povlak TiN S30

Artiklové číslo: 838530 S30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    133,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    111,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
606 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 3,2 mm
Celková délka 48 mm
Materiál HSS
Typ S30
Použitelná pravé
K odjehlování ocel, hliník, 2 hrany v jedné prac. operaci
Povlak TiN
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 838530 S30
EAN / GTIN 7290005391187
Číslo výrobce BS3003

Popis

Poznámka:

Čepele typu S jsou použitelné pouze s následujícími nástroji č: 838350; 838400; 838410; 838420; a 838430.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku