Čepel odjehlovače, povlak TiN S10

Artiklové číslo: 838530 S10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 3,2 mm
Celková délka 43 mm
Materiál HSS
Typ S10
Použitelná pravé
K odjehlování ocel, hliník
Povlak TiN
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 838530 S10
EAN / GTIN 7290003234820
Číslo výrobce BS1012

Popis

Poznámka:

Čepele typu S jsou použitelné pouze s následujícími nástroji č: 838350; 838400; 838410; 838420; a 838430.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku