Čepel odjehlovače, Typ: S60

Artiklové číslo: 838510 S60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    148,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    123,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
433 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 3,2 mm
Celková délka 66 mm
Materiál HSS
Typ S60
Použitelná pravý
K odjehlování ocel, hliník, nerezové oceli
Označení (povrch) černá
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 838510 S60
EAN / GTIN 7290003241040
Číslo výrobce BS6001

Popis

Poznámka:

Čepele typu S jsou použitelné pouze s následujícími nástroji č: 838350; 838400; 838410; 838420; a 838430.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku