Čepel odjehlovače S20

Artiklové číslo: 838510 S20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
13 927 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 3,2 mm
Celková délka 48 mm
Materiál HSS
Typ S20
Použitelná vpravo+vlevo
K odjehlování mosaz, litina
Označení (povrch) leská, čistá
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 838510 S20
EAN / GTIN 7290003234974
Číslo výrobce BS2010

Popis

Poznámka:

Čepele typu S jsou použitelné pouze s následujícími nástroji č: 838350; 838400; 838410; 838420; a 838430.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku