Univerzální škrabák s 3 odlamovacími čepelemi 2

Artiklové číslo: 837750 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čepele 100 mm
Celková délka 300 mm
Druh produktu Škrabáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 837750 2
EAN / GTIN 4975364016133
Číslo výrobce SCR-L600

Popis

Provedení:

Praktický, lehký univerzální škrabák z hliníkové slitiny s ocelovou úderovou koncovkou na konci rukojeti. Neklouzavá ergonomická plastová rukojeť pro bezpečnou pro práci bez únavy. Čepel škrabáku odpovídá obvyklé odlamovací čepeli 18 mm (č. 845010 10) pro vel. 1 − 3 a 22 mm (č. 845110 10) resp. 25 mm (č. 837755) pro vel. 4, kterou je možné snadno a rychle vyměnit (svěrný mechanismus).

Rozsah dodávky:

Se 3 břity.

Poznámka:

Náhradní čepele 25 mm č. 837755 bez odlamovacích stupňů pro škrabáky vel. 4.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku