Univerzální škrabák s 3 odlamovacími čepelemi 1

Artiklové číslo: 837750 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka čepele 100 mm
    Celková délka 200 mm
    Druh produktu Škrabáky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 837750 1
    EAN / GTIN 4975364016126
    Číslo výrobce SCRL200

    Popis

    Provedení:

    Praktický, lehký univerzální škrabák z hliníkové slitiny s ocelovou úderovou koncovkou na konci rukojeti. Neklouzavá ergonomická plastová rukojeť pro bezpečnou pro práci bez únavy. Čepel škrabáku odpovídá obvyklé odlamovací čepeli 18 mm (č. 845010 10) pro vel. 1 − 3 a 22 mm (č. 845110 10) resp. 25 mm (č. 837755) pro vel. 4, kterou je možné snadno a rychle vyměnit (svěrný mechanismus).

    Rozsah dodávky:

    Se 3 břity.

    Poznámka:

    Náhradní čepele 25 mm č. 837755 bez odlamovacích stupňů pro škrabáky vel. 4.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku