{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 8350 A | |
Délka čepele | 200 mm | |
Šířka čepele | 20 mm | |
Celková délka | 320 mm | |
Provedení rukojeti | Dřevěná rukojeť lakovaná | |
Materiál rukojeti | Dřevo | |
Materiál čepele | C125-nástrojová ocel | |
Druh produktu | Škrabáky |
Katalogové číslo | 837020 200 | |
EAN / GTIN | 4049002002908 | |
Číslo výrobce | R465 020 0 | |
Výrobce | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com |