Vysekávač 8 mm

Artiklové číslo: 832001 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Děrovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 832001 8
EAN / GTIN 4049002134760
Číslo výrobce R140 008 0 SB

Popis

Provedení:

Silný, kovaný tvar; odolný speciální lak; hlava (řezná část) lesklá. Vnitřek lehce kónický pro odstraňování výřezů.

Použití:

K děrování nebo výrobě těsnění a těsnicích kroužků z pryže, kůže, plsti, plastu, korku, látek nebo podobných materiálů.

Poznámka:

Jako podklad při vysekávání použijte dřevo, kůži nebo podobný materiál.
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
    Pro ⌀ otvoru (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku