Vysekávač 7 mm

Artiklové číslo: 832001 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
240 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ otvoru (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Děrovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 832001 7
EAN / GTIN 4049002134753
Číslo výrobce R140 007 0 SB

Popis

Provedení:

Silný, kovaný tvar; odolný speciální lak; hlava (řezná část) lesklá. Vnitřek lehce kónický pro odstraňování výřezů.

Použití:

K děrování nebo výrobě těsnění a těsnicích kroužků z pryže, kůže, plsti, plastu, korku, látek nebo podobných materiálů.

Poznámka:

Jako podklad při vysekávání použijte dřevo, kůži nebo podobný materiál.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku