Propichovač s plastovou rukojetí 110 mm

Artiklové číslo: 831600 110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
996 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka čepele (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka čepele 110 mm
    ⌀ čepele 7 mm
    Celková délka 200 mm
    Druh produktu Propichovač (šídlo)

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 831600 110
    EAN / GTIN 7610733087143
    Číslo výrobce 640.110

    Popis

    Provedení:

    S nárazuvzdornou plastovou rukojetí a kulatou, chromovanou čepelí.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku