Policový vozík

Artiklové číslo: 8240
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Etážový vozík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8240
    EAN / GTIN 4017976082400
    Číslo výrobce 8240
    L-číslo L90080 193

    Popis

    Provedení:

    nesestavený

    Popis:

    Modulární systém: Svařeno z trubkové a profilové oceli, práškově lakováno modrou barvou RAL 5007, šroubová konstrukce. Koncové stěny jsou otevřené. 1 pevná a 4 volné police z desek z dřevěného materiálu, povrch dekor buk. Police lze použít variabilně, rozteč 100 mm. Nosnost na jednu polici 90 kg. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 500
    Nosnost podlahy (kg): 90
    Délka využitelné plochy (mm): 850
    Šířka pracovní plochy (mm): 500
    Celková délka (mm): 1019
    Celková šířka (mm): 509
    Celková výška (mm): 1511
    Výšky polic (mm): 228, 528, 828, 1128, 1428
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kol (mm): 160 x 40

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku