Vyztužující výztuhy pro regálové vozíky

Artiklové číslo: E8100VK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Podstavec pro uložení nástrojů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo E8100VK
    EAN / GTIN 4017976381008
    Číslo výrobce E8100VK
    L-číslo L90070 294

    Popis

    Provedení:

    Příslušenství

    Popis:

    Stabilizují karoserii a zvyšují nosnost polic. Na jeden vozík se dodává 1 pár. Nosnost jedné police je 150 kg místo 90 kg. Police, která je nad výztuhami, unese 150 kg díky podpoře.

    Charakteristika:

    Celková délka (mm): 850
    Celková šířka (mm): 28
    Barva: zářivě modrá

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku