Řezací hlava s čelistmi R1/8

Artiklové číslo: 820650 R1/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Druh závitu Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu R1/8
⌀ sklíčidla řezací hlavy 63,5 mm
Druh produktu Řezací závitnice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 820650 R1/8
EAN / GTIN 4044942047576
Číslo výrobce 479200

Popis

Vhodné pro:

Ráčnové řezací závitnice č. 820300 / 820310.

Vhodné pro:

Rameno ráčny: vel. C 1.1/4

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku