Řezací hlava s čelistmi R1.1/2

Artiklové číslo: 820650 R1.1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Druh závitu Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh závitu R1.1/2
    ⌀ sklíčidla řezací hlavy 92 mm
    Druh produktu Řezací závitnice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 820650 R1.1/2
    EAN / GTIN 4044942047842
    Číslo výrobce 479307 A

    Popis

    Vhodné pro:

    Ráčnové řezací závitnice č. 820300 / 820310.

    Vhodné pro:

    Rameno ráčny: vel. C 2

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku