Rameno ráčny „Central“ C1.1/4

Artiklové číslo: 820600 C1.1/4
Sleva
3438,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka ramene ráčny 740 mm
Druh produktu Řezací závitnice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 820600 C1.1/4
EAN / GTIN 4044942047552
Číslo výrobce 479092 A

Popis

Vhodné pro:

Ráčnové řezací závitnice č. 820300 / 820310.

Vhodné pro:

Frézovací hlavy: vel. R 1/8 – R 1.1/4 M 16×1,5 – M 40×1,5

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku