Alternativa k tomuto produktu:

Řezací závitnice „Central“, komplet s plechovým kufrem 3/8-2

Artiklové číslo: 820300 3/8-2
Sleva
21089,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN 10226
Obal Kufřík z ocelového plechu
Počet ramen ráčny 2
Řezací hlava pro trubkový závit Whitworth 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 palec
Druh produktu Řezací závitnice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 820300 3/8-2
EAN / GTIN 4044942047514
Číslo výrobce 479016

Popis

Provedení:

Rychlá výměna řezné hlavy díky jednoduchému nastrčení do hlavy ráčny s rychlozámkem. Řezné hlavy s delším vedením trubek a přesně nastavenými řezacími čelistmi. Řezací čelisti jsou zvlášť odolné vůči opotřebení a vyměnitelné. Ráčna přepínatelná na pravý / levý chod. Při otočených řezacích čelistech vhodné i k řezání závitů až těsně u stěny (na krátkých, již instalovaných trubkových hrdlech). Nevhodné pro trubky VA.

Použití:

Jako příruční a lehká závitnice k použití na stavbách. Malý hlavy umožňuje práci na úzkých místech.

Vhodné pro:

Trubkový závit Whitworth dle DIN 2999 kónický 1:16.

Obsah:

Příslušné řezné hlavy po 1 ks (pro trubkový závit Whitworth): 3/8; 1/2; 3/4; 1;
1.1/4; 1.1/2; 2 palce
Rameno ráčny: 2 ks

Poznámka:

Následující díly jsou k dostání na poptávku i samostatně:
  • Rameno ráčny č. 820600.
  • Kufřík z ocelového plechu č. 820620.
  • Kompletní frézovací hlavy s čelistmi č. 820650 a náhradní čelisti č. 820670.

Při objednání prosím uveďte požadovanou velikost.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku