Alternativa k tomuto produktu:

Řezací závitnice „Central“, komplet s plechovým kufrem 1/2-2

Artiklové číslo: 820300 1/2-2
Sleva
19029,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN 10226
Obal Kufřík z ocelového plechu
Počet ramen ráčny 2
Řezací hlava pro trubkový závit Whitworth 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 palec
Druh produktu Řezací závitnice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 820300 1/2-2
EAN / GTIN 4044942047521
Číslo výrobce 479017 A

Popis

Provedení:

Rychlá výměna řezné hlavy díky jednoduchému nastrčení do hlavy ráčny s rychlozámkem. Řezné hlavy s delším vedením trubek a přesně nastavenými řezacími čelistmi. Řezací čelisti jsou zvlášť odolné vůči opotřebení a vyměnitelné. Ráčna přepínatelná na pravý / levý chod. Při otočených řezacích čelistech vhodné i k řezání závitů až těsně u stěny (na krátkých, již instalovaných trubkových hrdlech). Nevhodné pro trubky VA.

Použití:

Jako příruční a lehká závitnice k použití na stavbách. Malý hlavy umožňuje práci na úzkých místech.

Vhodné pro:

Trubkový závit Whitworth dle DIN 2999 kónický 1:16.

Obsah:

Příslušné řezné hlavy po 1 ks (pro trubkový závit Whitworth): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 palce
Rameno ráčny: 2 ks

Poznámka:

Následující díly jsou k dostání na poptávku i samostatně:
  • Rameno ráčny č. 820600.
  • Kufřík z ocelového plechu č. 820620.
  • Kompletní frézovací hlavy s čelistmi č. 820650 a náhradní čelisti č. 820670.

Při objednání prosím uveďte požadovanou velikost.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku