Náhradní řezací kolečko 1

Artiklové číslo: 818605 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ řezného kolečka 19 mm
    Šířka řezného kolečka 5 mm
    Otvor řezného kolečka 5 mm
    Počet dílů 1
    Vhodné pro materiál trubky Hliník.; Měď; ocel
    Druh produktu Řezací kolečko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 818605 1
    EAN / GTIN 4018754329854
    Číslo výrobce 69131002

    Popis

    Použití:

    Pro řezání hliníkových, měděných a tenkostěnných ocelových trubek.

    Vhodné pro:

    Trubkořez Kompakt č. 818505.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku