{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ řezného kolečka | 19 mm | |
Šířka řezného kolečka | 5 mm | |
Otvor řezného kolečka | 5 mm | |
Pro vnější ⌀ trubek | 3 mm - 35 mm | |
Počet vodicích kladek | 4 | |
Počet řezných koleček | 1 | |
Vhodné pro materiál trubky | Hliník.; Měď; ocel | |
S funkcí ráčny | ne | |
Druh produktu | Trubkořezy |
Katalogové číslo | 818505 35 | |
EAN / GTIN | 4018754329380 | |
Číslo výrobce | 60031000 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Trubkořez Kompakt, Pro ⌀ do: 35mm
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
2 235,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
467 ks okamžitě k dodání
1 499,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
345 ks okamžitě k dodání
1 151,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Otvor řezného kolečka | 5 mm | 4,85 mm | 5 mm |
Šířka řezného kolečka | 5 mm | 6,2 mm | 5 mm |
⌀ řezného kolečka | 19 mm | 19 mm | 20 mm |
Pro vnější ⌀ trubek | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm |
Druh produktu | Trubkořezy | Trubkořezy | Trubkořezy |