Sada Forstnerových vrtáků v dřevěném pouzdře 5

Artiklové číslo: 795160 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet vrtáků Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet vrtáků 5
Obal Dřevěné pouzdro
15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm
Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 795160 5
EAN / GTIN 9002696009559
Číslo výrobce 03100005K

Popis

Provedení:

Se dvěma břity s válcovou stopkou.
Speciální ocel; pro normální použití k vrtání do dřeva, částečně také do tvrdého dřeva. Ostrý břit po obvodu zajišťuje vyvrtávání slepých otvorů bez trhlin a snižuje současně nebezpečí přehřátí.

Použití:

K vrtání rozměrově přesných slepých otvorů i kulatých otvorů bez trhlin.

Norma:

DIN 7483 G

Obsah:

Sestavené z č. 795150.

Obsah:

Vrták č. 795150: po 1 ks vel. 15; 20; 25; 30; 35

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku