Prodloužení pro vrták, Pro stopku ⌀: 8mm

Artiklové číslo: 795270 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro stopku ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro stopku ⌀ 8 mm
Celková délka 330 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 795270 8
EAN / GTIN 9002696051886
Číslo výrobce 629Z006

Popis

Vhodné pro:

Forstnerův vrták č. 795150 vel. 14 − 68 a TK vrták do plastů č. 795250.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku