Truhlářská dláta ERGO™ 6 mm

Artiklové číslo: 794775 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka břitu 6 mm
    Délka čepele 140 mm
    Druh produktu Truhlářská dláta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 794775 6
    EAN / GTIN 7311518238483
    Číslo výrobce 434-6

    Popis

    Provedení:

    Ergonomická, nárazuvzdorná 2složková plastová rukojeť s ochranou proti prokluzování. Přesně broušený, kalený a zušlechtěný břit. S ochranných pouzdrem.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku