Truhlářská dláta ERGO™ 12 mm

Artiklové číslo: 794775 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka břitu 12 mm
Délka čepele 140 mm
Druh produktu Truhlářská dláta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 794775 12
EAN / GTIN 7311518238513
Číslo výrobce 434-12

Popis

Provedení:

Ergonomická, nárazuvzdorná 2složková plastová rukojeť s ochranou proti prokluzování. Přesně broušený, kalený a zušlechtěný břit. S ochranných pouzdrem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku