Bezpečnostní zimní obuv DESPERADO ESD S3, velikost 47

Artiklové číslo: 782071-47
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada DESPERADO
    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Stahl
    Bezpečnost proti prošlápnutí Metallfreier Durchtrittschutz
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 47
    Druh produktu Bezpečnostní holínky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 782071-47
    EAN / GTIN 4030839240359
    Číslo výrobce 782071-47

    Popis

    Popis:

    • Voskovaná hovězinová kůže ve vintage stylu
    • Hřejivá podšívka
    • Polstrovaný jazyk
    • Podrážka z hřejivého fleecu ESD po celé délce
    • Nemetalická mezipodešev odolná proti proražení
    • Podrážka z gumy/PU s dezénem L10 PIRATE
    • Ocelová krytka špičky
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, forma B

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku