Popis:
Technická výhoda/funkce:
Zamčení a zajištění (A+S) vylučuje náhodné nebo manipulativní nastavení, čímž zvyšuje bezpečnost procesu pro uživatele
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, včetně sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017. Sledovatelný zkušební certifikát, kalibrovaný na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
Lehký, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivý, velmi vhodný pro dílnu
Žádné posuny hodnot nebo ovlivnění přesnosti v důsledku obouručního ovládání nebo ovládání mimo rukojeť (jako u běžných momentových klíčů).
Čtyřhranný pohon i otočný bod se nacházejí na stejné ose, čímž je zajištěna vysoká bezpečnost použití,
Extrémně nízké opotřebení díky redukci síly pákového mechanismu
Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny
Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
Dlouhá životnost a dlouhá životnost
Jednoduché ovládání - rychlé a bezpečné utahování krouticím momentem
Jednoduchý a dvojitý čtyřhranný pohon pro řízené pravostranné a levostranné utahování. Použití:
Řízené utahování šroubů v rozsahu 6 - 3000 N-m
Použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby
Konstrukce:
S certifikátem podle DIN EN ISO 6789, sledovatelný podle národní normy prostřednictvím vlastní podnikové laboratoře DAkkS
Automatické uvolnění krátkého zdvihu s hmatovým a zvukovým signálem
Dvojitá stupnice s odpovídajícím dělením stupnice (viz tabulka)
Typ B, s hmatovým a zvukovým signálem
Dvojitá stupnice s odpovídajícím dělením stupnice (viz tabulka). Tabulka)
Typy B, BC, C s uvolněním tlačítkem
Pevné ořezávače pro sériovou výrobu, kde musí být utažena vždy stejná hodnota
Pokud je požadováno pevné tovární nastavení, uveďte při objednávce hodnotu N-m (cena na vyžádání).
Charakteristika:
- Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 17,5 mm
- Typ pohonu/pohon: Jednoduchý čtvercový pevný
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
- Směr utahování: Vpravo
- Konstrukce: Pojistka A+S
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
- Typ momentového klíče:
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Výroba
- Celková šířka [mm]: 35 mm
- Celková výška [mm]: 30 mm
- Celková délka [mm]: 450 mm
- Kalibrační délka [mm]: 373 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 35,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 30 mm
- Materiál: Slitina hliníku
- Přesnost: +/- 3 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
- Rozdělení stupnice: 5
- Dělení stupnice [lbf ft]: 5 lbf ft
- Rozdělení stupnice [Nm]: 5 Nm
- Typ stupnice: Dvojitý
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmyslový průmysl
- Stavebnictví a obchod
- Vojenský průmysl
- Stroje
- Železniční průmysl
- Ropa a plyn