Akumulátorové zařízení pro nýtování naslepo AccuBird®

Artiklové číslo: 770500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
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
    Zdvih přístroje 20 mm
    Pro slepé nýty všech materiálů do 5 mm
    Usazovací síla 10000 N
    Počet obsažených akumulátorů 1
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Kapacita akumulátoru 2 Ah
    Napětí akumulátorů 14,4 V
    Hmotnost včetně akumulátoru 2 kg
    Zdroj energie Provoz s akumulátorem
    Druh produktu Přístroj pro nýtování naslepo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 770500
    EAN / GTIN 4007081250030
    Číslo výrobce 1434898

    Popis

    Provedení:

    Bezkabelový přístroj pro flexibilní použití.

    Výhoda:

    Vysoká pracovní rychlost při stejně velké síle výkonu, díky elektronickému ovládání je zajištěna vysoká bezpečnost funkcí.

    Rozsah dodávky:

    Včetně Li-Ion akumulátoru č. 770527 a nabíječky č. 770528 vel.1 v plastovém kufříku. Špičky 17 / 24, 17 / 27, 17 / 29 a 17 / 32.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku