Rychlovýměnný Li-Ion akumulátor 4,0 Ah

Artiklové číslo: 770527 4,0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Kapacita (Ah) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ akumulátoru Li-Ion
    Kapacita akumulátoru 4 Ah
    Napětí akumulátorů 14,4 V
    Vhodné pro Akumulátorové přístroje GESIPA 14,4 Voltů
    Druh produktu akumulátor

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 770527 4,0
    EAN / GTIN 4007081099196
    Číslo výrobce 1666441

    Popis

    Vhodné pro:

    Nýtovačka na slepé nýty / maticové slepé nýty: č. 770500; 770505; 770520

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku