{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Model | 4BR/8 | |
Výkon ve střihu tloušťky plechu | do 8 mm | |
Výkon ve střihu kruhové oceli ⌀ | do 20 mm | |
Výkon ve střihu pravoúhlé oceli | do 18 mm | |
Délka nože nahoře | 186 mm | |
Délka nože dole | 175 mm | |
Hmotnost | 47 kg | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 769930 4BR/8 | |
EAN / GTIN | 2050001933393 | |
Číslo výrobce | 20104 |