Pákové nůžky na plech, Model: 1BR/4

Artiklové číslo: 769930 1BR/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Model Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Model 1BR/4
Výkon ve střihu tloušťky plechu do 4 mm
Výkon ve střihu kruhové oceli ⌀ do 10 mm
Délka nože nahoře 149 mm
Délka nože dole 120 mm
Hmotnost 10,5 kg
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 769930 1BR/4
EAN / GTIN 2050001933362
Číslo výrobce 20127

Popis

Provedení:

Pevné tělo ze zušlechtěné oceli. Bez vůle se pohybující nožové saně (pouze nízké tření), nůž ze zvláštní nástrojové oceli, speciálně kalený a broušený. Páka s kompenzační pružinou pro ochranu před úrazem, veškeré otočné čepy lze seřizovat, všechny modely jsou vybaveny plynule nastavitelným přidržovačem.
S pákovým převodem. Stříhá plechy a ocelovou kulatinu.

Lakování:

Červenohnědé.

Poznámka:

  • Při dodatečné objednávce náhradních nožů musíte uvést tyto údaje: Výrobek, model, pokud možno též č. stroje nebo přesný kótovaný výkres.
  • Pozor: udávaný výkon je maximálním střižným výkonem. Při trvalém namáhání v horní oblasti udávaného výkonu Vám doporučujeme nejbližší větší model.
  • Údaje o střižném výkonu se vztahují k materiálu s pevností v tahu 450 N/mm2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku