Bezpečnostní šněrovací boty NORMAN XX10 Mid ESD S3, velikost 46

Artiklové číslo: 769921-46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada NORMAN
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Bezpečnost proti prošlápnutí Metallfreier Durchtrittschutz
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 46
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 769921-46
EAN / GTIN 4030839353110
Číslo výrobce 769921-46

Popis

Popis:

  • Hovězí kůže
  • Tkaninová podšívka pro přirozené větrání
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce ESD PRO černá
  • Nemetalická mezipodešev odolná proti proražení
  • PU/PU podešev WELLMAXX L10
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od firmy BASF
  • Kombinace tkaniček a zipu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku