Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 750 - 2000 N-m
Použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, vč. sledovatelný zkušební certifikát, kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %
1″ čtvercový pohon s aretací čepu DIN 3120 - B 25, ISO 1174
Automatické uvolnění krátkého zdvihu s hmatovým a zvukovým signálem
Jednoduchá stupnice s dělením 50 N-m
Technické výhody/funkce:
Lehký, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivý, velmi vhodný pro dílnu
Žádné posuny hodnot a ovlivnění přesnosti v důsledku ovládání oběma rukama nebo mimo rukojeť (jako u běžných momentových klíčů).
Čtyřhranný pohon i otočný bod jsou v jedné ose, čímž je zajištěna vysoká bezpečnost použití, lze je prodloužit a snížit tak pracovní zátěž uživatele
Velmi nízké opotřebení díky snížené síle pákového mechanismu
Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny
Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
Dlouhá životnost a dlouhá životnost
Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utažení krouticího momentu
Pohodlné nastavení díky atraktivnímu, zapínacímu nastavovacímu knoflíku na rukojeti, Snadné použití - rychlé a bezpečné utahování krouticím momentem
Pohodlné nastavení pomocí atraktivního, uzavíratelného seřizovacího knoflíku na konci rukojeti
Jednoduchý a dvojitý čtyřhranný pohon pro ovládání pravou nebo pravou rukou utahování vlevo
Charakteristika:
- Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 30 mm
- Typ pohonu/pohon: Dvojitá čtvercová tuhá
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 25 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 1″
- Směr utahování: Levé a pravé
- Skladování: Karton
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 750 Nm - 2000 Nm
- Typ momentového klíče: EL
- Rozsah použití:
- Celková šířka [mm]: 60 mm
- Celková výška [mm]: 71 mm
- Celková délka [mm]: 932 mm
- Kalibrační délka [mm]: 2213 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 60,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 40 mm
- Délka trubky 1: 925 mm
- Délka hnací trubky 2: 745 mm
- Materiál: Slitina hliníku
- Přesnost: +/- 3 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Pojistka Výstupní čtverec: Zámek čepu
- Rozdělení stupnice [Nm]: 50 Nm
- Typ stupnice: Mono
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Odvětví
- Stavebnictví a užitková vozidla
- Vojenství
- Energetika
- Mechanické strojírenství
- Užitková technika
- Servis
- Ropa a plyn