{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | MALVIN | |
Třída ochrany | S3 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Stahl | |
Bezpečnost proti prošlápnutí | Metallfreier Durchtrittschutz | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 41 | |
Barva | blau | |
Druh produktu | Bezpečnostní holínky |
Katalogové číslo | 769541-41 | |
EAN / GTIN | 4030839271766 | |
Číslo výrobce | 769541-41 |