Bezpečnostní šněrovací bota MILES BOA® Mid ESD S3, velikost 47

Artiklové číslo: 769491-47
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 47
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 769491-47
EAN / GTIN 4030839358825
Číslo výrobce 769491-47
L-číslo L00790 4923

Popis

Popis:

  • Hovězí/hydrofobní nubuková kůže
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Uzavřený, polstrovaný jazyk
  • Černá stélka ESD PRO po celé délce
  • Měkká fleecová stélka s integrovanými prohlubněmi podporující ESD
  • Ocelová mezipodešev
  • Podešev WELLMAXX z TPU/PU
  • Ochrana prstů odolná proti oděru
  • Plastová špička
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF
  • BOA® Fit System

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku