Bezpečnostní šněrovací bota MILES BOA® Mid ESD S3, velikost 44

Artiklové číslo: 769491-44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 44
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 769491-44
EAN / GTIN 4030839358795
Číslo výrobce 769491-44
L-číslo L00790 4257

Popis

Popis:

  • Hovězí/hydrofobní nubuková kůže
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Uzavřený, polstrovaný jazyk
  • Černá stélka ESD PRO po celé délce
  • Měkká fleecová stélka s integrovanými prohlubněmi podporující ESD
  • Ocelová mezipodešev
  • Podešev WELLMAXX z TPU/PU
  • Ochrana prstů odolná proti oděru
  • Plastová špička
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF
  • BOA® Fit System

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku