Bezpečnostní obuv OWEN BOA® černá Mid ESD S2, velikost 45

Artiklové číslo: 769480-45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S2
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 45
Barva Černá
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 769480-45
EAN / GTIN 4030839386927
Číslo výrobce 769480-45
L-číslo L00790 5942

Popis

Popis:

  • Hydrofobní materiál z mikrovlákna/síťoviny
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Polstrovaný jazyk
  • Podložka po celé délce ESD PRO černá
  • Měkká fleecová stélka s integrovanými prohlubněmi schopná ESD
  • TPU/PU podrážka WELLMAXX
  • Plastová špička
  • EN ISO 20345 S2 SRC, Forma B
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF
  • Povrchová úprava bez obsahu kůže
  • BOA® Fit System

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku