Bezpečnostní obuv PAOLO XXSG GTX černá Mid ESD S3S WR CI, velikost 43

Artiklové číslo: 768791-43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3S
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3S
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 43

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 768791-43
EAN / GTIN 4030839327234
Číslo výrobce 768791-43

Popis

Popis:

  • Hydrofobní nubuková kůže
  • GORE-TEX Performance comfort Obuv
  • Uzavřený polstrovaný jazyk
  • Celoplošná stélka ARTISAN ESD Level 2
  • Ochrana proti průniku kovu
  • PU/PU PODRÁŽKA WELLMAXX BEZPEČNOSTNÍ RUKOJEŤ
  • Ochrana špičky PU
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3S WR/FO/SR/LG/CI, TVAR B.
  • Tyče z Infinergy® od společnosti BASF

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku