Bezpečnostní obuv TERENCE XXG black Mid ESD S3 HI, velikost 45

Artiklové číslo: 768631-45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Plast
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Ochrana proti průniku kovu
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Plast
Bezpečnost proti prošlápnutí Ochrana proti průniku kovu
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 45
Barva Černá
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 768631-45
EAN / GTIN 4030839321942
Číslo výrobce 768631-45
L-číslo L00790 3485

Popis

Popis:

  • Hovězí kůže;Prodyšná textilní podšívka;Uzavřený, polstrovaný jazyk;Stélka po celé délce ESD PRO černá;Stélka z měkkého fleecu s ESD ochranou;Ochrana proti proniknutí kovů;Podešev GUMMI/PU WELLMAXX GRIP;Syntetická špička;EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B;Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku