Bezpečnostní obuv THELON XXG GTX hnědá Mid ESD S3 HI CI, velikost 45

Artiklové číslo: 768611-45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 45
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 768611-45
EAN / GTIN 4030839360095
Číslo výrobce 768611-45
L-číslo L00790 5206

Popis

Popis:

  • Hydrofobní nubuková kůže
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Uzavřený, polstrovaný jazyk
  • Stélka po celé délce ESD PRO černá
  • Ochrana proti proniknutí bez kovů
  • GUMMI/PU podrážka WELLMAXX GRIP
  • Syntetická špička
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B
  • Jádro podrážky z materiálu Infinergy® od společnosti BASF.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku